Konventionel slibeskive med forglasset binding Norton 69936675767
Wheels Tool Room
Se tekniske oplysningerReferencer
Norton:69936675767
Rubix:6202202
EAN:3157625101487

oplysninger om produktet : Raka slipskivor 38A 150 x 16 x 32 mm - 69936675767 - NORTON
Wheels Tool Room - 38A
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 150x16x32mm Gr80
Tekniske informationer
Egenskaber
| Udvendig diameter | 150 mm |
|---|---|
| Bredde | 16 mm |
| Indvendig diameter | 32 mm |
| Maksimumshastighed | 45 m/s |
| Oprømning | 32 mm |
| Tykkelse | 16 mm |
| Partikel | 80 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
627,14 kr. Ex moms
/ 2 Styk
783,92 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
