Karmskrue Spartex VFRPTTX3,9X22EFA2-50
Window screws with white polyamide washer
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VFRPTTX3,9X22EFA2-50
Rubix:6438961
producent:906620T39 22
EAN:4043377253828

oplysninger om produktet : Art. 9066 Vindueskarmskruer med polyamidskive natur A2-50 3,9X22 TX15 - 906620T39 22
Vindueskarmskruer med polyamidskive natur A2-50 3,9X22 TX15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 22 mm |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | t15 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
159,27 kr. Ex moms
/ pakke
199,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
