Referencer
Freudenberg Sealing Technologies:24005025
Rubix:527418
producent:24005025

oplysninger om produktet : Wipers PU6 160 X 175 X 16 / 7.5 mm 95 AU V149
Projecting wiper lip Additional static sealing edge With support segments
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 53 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 160 mm |
| Udvendig diameter | 175 mm |
| Højde | 16 mm |
| Udførelse | pu6 |
| Materiale | 95 au v142 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.111,32 kr. Ex moms
/ Styk
1.389,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
