Tandremskive forboret type - Tommer mål Optibelt 48 H 300
ZRS for cylindrical bores
Se tekniske oplysningerReferencer
Optibelt:48 H 300
Rubix:194237
producent:1585302
EAN:4014486220131



oplysninger om produktet : H 300 48 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 6600 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Antal tænder | 48 |
| Båndbredde (tommer) | 3 '' |
| Materiale | cast iron |
| Stigning | 12.7 mm |
| Udførelse | 11af |
| Effektiv diameter | 733.39 mm |
| Udvendig diameter | 200 mm |
| Bredde i alt | 55 mm |
| Navdiameter | 90 mm |
| Færdig boring | 48 mm |
| Båndbredde | 3 '' |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.298,18 kr. Ex moms
/ Styk
5.372,73 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
