Monobloc skærer GISS Cutline 867457
2 flute slot drill - hss co8% - short series
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:7978669
GISS Cutline:867457
Rubix:6256596
EAN:3660338214394

Dokumenter
oplysninger om produktet : 2 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - DIAMETER 14
DIN 844 N.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 14 mm |
|---|---|
| Type ende | weldon |
| Endediameter | 12 mm |
| Antal tænder | 2 |
| Snitlængde | 16 mm |
| Længde i alt | 73 mm |
| Midtersnit | yes |
| Skæremateriale | hss-co |
| Bearbejdningsmateriale | steel, aluminum, copper, bronze, brass |
| Skærevinkel | 30 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
144,53 kr. Ex moms
/ Styk
180,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel