Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234414-M-SP, Udvendig diameter: 110 mm | Indvendig diameter: 70 mm | Bredde: 48 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:234414-M-SP
Rubix:161512
producent:0190388360000
EAN:4012801193528

oplysninger om produktet : 234414-M-SP FAG
Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 48x110x110 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1493 g |
| Indvendig diameter | 70 mm |
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a | 133000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 45500 N |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
18.275,06 kr. Ex moms
/ Styk
22.843,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel