Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG BSB035072-T, Udvendig diameter: 72 mm | Indvendig diameter: 35 mm | Bredde: 15 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
FAG:BSB035072-T
Rubix:205228
producent:0191602320000
EAN:4012801993913

Dokumenter
oplysninger om produktet : BSB035072T Axvinklkontlager
BSB axial angular contact ball bearings, unilateral action, with contact angle α = 60°, restricted tolerances
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 300 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 35 mm |
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | bsb |
| Bur | plast |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.504,56 kr. Ex moms
/ Styk
4.380,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel