Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234424-M-SP, Udvendig diameter: 180 mm | Indvendig diameter: 120 mm | Bredde: 72 mm

Axial angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:234424-M-SP
Rubix:161521
producent:0190389500000
EAN:4012801193573
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter120 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde72 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 234424-M-SP FAG


Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)72x180x180 mm
Logistik, vægt5595 g
Indvendig diameter120 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde72 mm
Type lejeafstandcn
Serie2344..-m-sp
Materialesteel
Burmessing
Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a350000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca101000 N
Forseglingåben
31.452,55 kr. Ex moms
/ Styk
39.315,69 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier