Nål/vinkelkontakt kugleleje INA NKIA5912, Udvendig diameter: 85 mm | Indvendig diameter: 60 mm | Bredde: 34 mm
Needle roller/angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
INA:NKIA5912
Rubix:170965
producent:0007933020000
EAN:4047643027724



oplysninger om produktet : NKIA5912 INA
Combined needle and ball bearing. Supports axial loads in one direction.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 34x85x85 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 590 g |
| Indvendig diameter | 60 mm |
| Udvendig diameter | 85 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | nkia |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.695,39 kr. Ex moms
/ Styk
4.619,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel