Aksial kuglelejer FAG 51228, Indvendig diameter: 140 mm | Udvendig diameter: 200 mm | Bredde: 46 mm

Axial deep groove ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:51228
Rubix:162240
producent:0167152170000
EAN:4012801197991
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter140 mm
Udvendig diameter200 mm
Bredde46 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 51228 FAG


Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)46x200x200 mm
Logistik, vægt4570 g
Indvendig diameter140 mm
Udvendig diameter200 mm
Bredde46 mm
Serie512
Materialesteel
Burstål
Vægt4.57 kg
Tykkelse46 mm
Referencehastighed2700 rpm
Forseglingopen (no seals)
Præcisionp0 (normal / abec 1)
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca191000 N
12.333,25 kr. Ex moms
/ Styk
15.416,56 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier