Aksial kuglelejer FAG 52202, Indvendig diameter: 10 mm | Udvendig diameter: 32 mm | Bredde: 22 mm
Axial deep groove ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:52202
Rubix:162287
producent:0190069260000
EAN:4012801016414

oplysninger om produktet : 52202 FAG
Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 22x32x32 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 85 g |
| Indvendig diameter | 10 mm |
| Udvendig diameter | 32 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Type leje | double direction thrust ball bearing (axial deep groove ball bearing), separable |
| Serie | 522 |
| Materiale | steel |
| Bur | stål |
| Vægt | 0.081 kg |
| Tykkelse | 5 mm |
| Referencehastighed | 13700 rpm |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 16600 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
823,96 kr. Ex moms
/ Styk
1.029,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel