Klassisk kilerem Mecaline B33.1/2/B890 - 889031
Classical V Belt B Section
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:883411
Mecaline:B33.1/2/B890 - 889031
Rubix:6361970
producent:889031
EAN:3660338415845

Dokumenter
oplysninger om produktet : B33 1/2'' B17x850Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Remnr. | b33 1/2 |
| Indvendig længde | 850 mm |
| Vejledende længde | 890 mm |
| Øvre bredde | 17 mm |
| Højde | 11 mm |
| Udvendig længde | 890 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
93,70 kr. Ex moms
/ Styk
117,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel