Twist bor GISS Cutline 861172
Cylindrical drill bit - hss reduced shank
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:3963758
GISS Cutline:861172
Rubix:6256692
EAN:3660338159831

Dokumenter
oplysninger om produktet : DRILL - HSS - CUT GROUND - REDUCED SHANK Drilling - D.23
HSS drills with reduced shank - 30° helix angle - 118° tip angle
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 23 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 210 mm |
| Snitlængde | 150 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 338 n |
| Vinkel for helix | 30 ° |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 12.7 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
823,21 kr. Ex moms
/ Styk
1.029,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel