Referencer
Spartex:GOCYL10X30A.A1
Rubix:6428541
producent:0007210 30
EAN:4043377002747


Teknisk oversigt
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 10X - 0007210 30
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 10X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
233,35 kr. Ex moms
/ pakke
291,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
10 mm
Længde
30 mm