Cylindriske rullejer FAG N310-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
FAG:N310-E-XL-M1-C3
Rubix:165935
producent:0192185160030
EAN:4012801174961

Dokumenter
oplysninger om produktet : N310-E-XL-M1-C3 FAG
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1270 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 27 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 114000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 131000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.465,41 kr. Ex moms
/ Styk
5.581,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel