Referencer
FAG:N207-E-XL-M1
Rubix:165853
producent:0192172340000
EAN:4054371446611

oplysninger om produktet : N207-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, separable, with cage
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 343 g |
| Indvendig diameter | 35 mm |
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 17 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 48500 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 58000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.399,81 kr. Ex moms
/ Styk
2.999,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel