Cylindriske rullejer FAG NJ2232-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NJ2232-E-XL-M1-C3
Rubix:166167
producent:0192243620030
EAN:4012801228428
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter160 mm
Udvendig diameter290 mm
Bredde80 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NJ2232-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Styrker

Supports high radial loads.

Applikationer

Movable bearing.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)80x290x290 mm
Logistik, vægt24000 g
Indvendig diameter160 mm
Udvendig diameter290 mm
Bredde80 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Materialesteel
Burmessing
Referencehastighed1660 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r1170000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr940000 N
51.253,03 kr. Ex moms
/ Styk
64.066,29 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel