Referencer
INA:SL182204-A-XL
Rubix:172743
producent:0501687030000
EAN:4012802556667

oplysninger om produktet : SL182204-A-XL INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 160 g |
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 47 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 6500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 37000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 45500 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.988,76 kr. Ex moms
/ Styk
2.485,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel