Referencer
FAG:NUP232-E-XL-M1
Rubix:167196
producent:0190051480000
EAN:4012801389815

oplysninger om produktet : NUP232-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 15200 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 160 mm |
| Udvendig diameter | 290 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 2160 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 670000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 590000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
33.530,16 kr. Ex moms
/ Styk
41.912,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel