Slangekobling med gevind Aventics 1823391094
Distributors and distributor strips
Se tekniske oplysningerReferencer
Aventics:1823391094
Rubix:230780
EAN:3661475917070


Teknisk oversigt
| Materiale | housing: aluminum (anodized); seals: polyvinyl chloride (pvc) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 6.35 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
oplysninger om produktet : L-SCREW FITTING . - 1823391094
L-Fitting
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | housing: aluminum (anodized); seals: polyvinyl chloride (pvc) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 6.35 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Profil | elbow distributor |
| Forbindelse 2 | g 1/4 |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 70 °C |
| Type gevind | bsp |
| Min. leveringstryk | 0 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
33,46 kr. Ex moms
/ Styk
41,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel