Hydraulisk donkraft Spartex 886275
Extra flat cylinder, single effect, spring return
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Spartex:886275
Rubix:571848
EAN:3660338397189


Teknisk oversigt
| Sikker arbejdsbelastning | 50000 kg |
|---|---|
| Løftehøjde | 84 mm |
| Cylinderslag | 16 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Hydraulisk Jekk med lav høyde 50000 kg. 16 mm Spartex
Cylinders with return spring.
Use in confined spaces: positioning of machines, mounting tools.
With two parallel sides for horizontal operation.
Holes for mounting bolts for easy mounting.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Sikker arbejdsbelastning | 50000 kg |
|---|---|
| Løftehøjde | 84 mm |
| Cylinderslag | 16 mm |
| Cylinderdiameter | 114 mm |
| Oliekapacitet | 114 cm³ |
| Model | 50t |
At vise UNSPSC/ECL@SS
9.367,27 kr. Ex moms
/ Styk
11.709,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel