Referencer
FAG:HYDNUT420.SEAL
Rubix:367465
producent:0388581770000
EAN:4026677981424

Dokumenter
oplysninger om produktet : HYDNUT420.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 48 g |
|---|---|
| Type | hydraulic seal |
| Indvendig diameter | 420 mm |
| Bredde | 4 mm |
| Serie | e |
| Materiale | steel/fluoro rubber |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.646,58 kr. Ex moms
/ Styk
3.308,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
