Referencer
FAG:TSV208
Rubix:167605
producent:0384296830000
EAN:4012801438315

oplysninger om produktet : TSV208 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 68,7x17x68,7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 126 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 68.7 mm |
| Udvendig diameter | 17 mm |
| Bredde | 68.7 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.320,57 kr. Ex moms
/ Styk
1.650,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
