Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P10B1030
Forboret kædehjul -
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P10B1030
Rubix:6276433
producent:865998
EAN:3660338201844

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-1 Z=30 Simplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 30 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 30 |
| ISO-kode | 10b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 20 mm |
| Vejledende diameter | 151.87 mm |
| Udvendig diameter | 158.8 mm |
| Bredde i alt | 35 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 158.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
370,77 kr. Ex moms
/ Styk
463,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel