Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies ES 28,00 38,00 16,00 B3B246
Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:ES 28,00 38,00 16,00 B3B246
Rubix:527682
producent:24120642
Dokumenter
oplysninger om produktet : Chevron seal set series ES 28 X 38 X 16 / 5 mm BI-NBR B3B246
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 28 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 38 mm |
| Højde | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.565,06 kr. Ex moms
/ Styk
4.456,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

