Referencer
Sati:CT03754
Rubix:112197

oplysninger om produktet : TL. pulley 375-4 SPC 3525
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 33500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 3535 |
| Udvendig diameter | 384.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.072,37 kr. Ex moms
/ Styk
6.340,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel