Referencer
Dewalt:DCS7485T2-QW
Rubix:6450099
EAN:5035048645789

oplysninger om produktet : 54V XR Flexvolt Bordsag 2 x 6.0 Ah - DCS7485T2-QW - DeWalt
Tekniske informationer
Egenskaber
| Skæredybde | 65 mm |
|---|---|
| Bredde | 485 mm |
| Længde | 485 mm |
| Vægt | 23 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
12.885,43 kr. Ex moms
/ Styk
16.106,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel