Referencer
Nilfisk:41600821
Rubix:6334363

oplysninger om produktet : Vp600 Battery Eu - 41600821 - Nilfisk
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 650 W |
|---|---|
| Strømforsyning | 36 V |
| Beholder | 10 l |
| Lydniveau | 56 dBA |
At vise UNSPSC/ECL@SS
14.177,51 kr. Ex moms
/ Styk
17.721,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
