Referencer
Makita:DCL180ZB
Rubix:6264458
EAN:0088381821926

Dokumenter
oplysninger om produktet : Støvsuger 18V - DCL180ZB - Makita
Styrker
•On/Off trigger switch
650mL transparent dust container with high performance filter
Crevice nozzle for detailed cleaning
650mL transparent dust container with high performance filter
Crevice nozzle for detailed cleaning
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse/-effekt | 30 W |
|---|---|
| Strømforsyning | 18 V |
| Type | stick vacuum |
| Vægt | 1.2 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
852,92 kr. Ex moms
/ Styk
1.066,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
