Referencer
Arvid Nilsson:12314100
Rubix:6324975
EAN:7319005259317

oplysninger om produktet : D931-A4-70 M14x100 Hex Bolt (25PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 14 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.045,33 kr. Ex moms
/ pakke
1.306,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
