Referencer
Arvid Nilsson:11105055
Rubix:6326270
EAN:7319000729839

oplysninger om produktet : I4014-8.8-BZP M5x55 Hex Bolt (200PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
170,51 kr. Ex moms
/ pakke
213,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
55 mm
