Referencer
Arvid Nilsson:1314110
Rubix:6305675
EAN:7319000119401

oplysninger om produktet : D933-8.8 M14x110 6kt Sætskr.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 14 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
