Skruestikker Bahco 607201500
Heavy Duty Square Guide Bench Vices with Interchangeable Jaws, Suitable for Swivel Base
Se tekniske oplysningerReferencer
Bahco:607201500
Rubix:429168
EAN:8413345030557

oplysninger om produktet : SKRUVSTYCKE 150 MM - 607201500
Styrker
Smooth operation thanks to the laminated spindle thread|Extra work area provided by oversized anvil
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 20500 g |
|---|---|
| Åbning | 200 mm |
| Vægt | 20200 g |
| Type | regelmæssig |
| Bredde på kæber | 150 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.106,06 kr. Ex moms
/ Styk
3.882,57 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
