Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 188519775389D104
High Vis Vinter buks (1885)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:188519775389D104
Rubix:6071671
EAN:7330509376195

oplysninger om produktet : High Vis Vinter buks (1885), High Vis Orange/Marineblå, D104 - 188519775389D104
Varmt foret vinter buks i et sejt og slidstærkt materiale. Buksen er tilgængelig i to materialer: 1900- bævernylon materialet som er slidstærkt og vandafvisende , og i 1977- materialet som er slidstærkt samt vind- og vandtæt, begge giver en god funktionel vinter buks. Bukserne har fået gode lommeløsninger som imødeser ethvert behov, så som indstikslommer med fleecefor, baglommer med læg og klap samt tommestoklomme. Knælommer i CORDUAR® kvalitet som er tilpasset alle Blåkläders knæpuder. Knælommerne har velcrolukning forneden, så sneen ikke kan trænge ind. Bukserne har snefang nederst samt lynlås i siden. Der kan sættes løse sømlommer på, model 2183. Certificeret i henhold til EN ISO 20471Kl. 2, sikkerhedsbeklædning med høj synlighed. EN 342. Findes også i damemodel 7885.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | vinterbukse varsel orange/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.556,01 kr. Ex moms
/ Styk
1.945,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
104