Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA12B1014

Kædehjul for Taper Lock bøsning

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:PMA12B1014
Rubix:6276231
producent:857248
EAN:3660338125102
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder14
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 12B-1 Z=14 TL/1610 Sprocket - Mecaline


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 14 teeth (1610) - C45 Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder14
ISO-kode12b-1
Materialec45 stål
Navdiameter70 mm
Vejledende diameter85.61 mm
Udvendig diameter93.6 mm
Bredde i alt25 mm
Krone, cirkeldiameter93.6 mm
214,42 kr. Ex moms
/ Styk
268,02 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel