Bælger Festo DADB-S1-25-S10-50

Kit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DADB-S1-25-S10-50
Rubix:501912
producent:553421
EAN:4052568095871
DADB-S1-25-S10-50 Bellows kit

Teknisk oversigt

Diameter25 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde10 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Bälgbyggsats, DADB-S1-25-S10-50 - 553421 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-25-S10-50 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=22 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-25-S10-50 553421

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt30,27 g
Diameter25 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde10 mm
Maksimumslængde50 mm
892,59 kr. Ex moms
/ Styk
1.115,74 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel