Referencer
Festo:DADB-V6-32-S351-375
Rubix:501843
producent:553283
EAN:4052568196370

Teknisk oversigt
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiale | pa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimumslængde | 351 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Bälgbyggsats, DADB-V6-32-S351-375 - 553283 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-32-S351-375 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=114 mm, Design=Round
Bellows set DADB-V6-32-S351-375 553283
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 151,85 g |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Materiale | pa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimumslængde | 351 mm |
| Maksimumslængde | 375 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.855,53 kr. Ex moms
/ Styk
2.319,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel