HSS-maskinbor Dormer B1701.05

Machine reamers B170

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:B1701.05
Rubix:6190223
EAN:7320760128022
Machine Reamer 1.05 mm DIN 212

Teknisk oversigt

Nominel diameter (metrisk)1.05 mm
Længde i alt34 mm
Kropsmaterialehss-e

oplysninger om produktet : CYLINDRIC REAMER 1.05mm HSS-E DIN 212 - B1701.05 - DORMER


HSS-E machine reamer with cylindrical shank DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 stoomontlaten flutes for steel <850 N/mm². Stainless automatic-bar steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.

Applikationer

• Automatic-bar steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic-bar steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium-alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Nominel diameter (metrisk)1.05 mm
Længde i alt34 mm
Kropsmaterialehss-e
359,93 kr. Ex moms
/ Styk
449,91 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel