GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E001M4
Machine tap E001
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E001M4
Rubix:6039296
producent:5973861
EAN:7320760567746



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, E001M4 - 5973861 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Tap MACH. MTT-X M 4X0, 70 E001 HSS XS1 ST
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.7 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam tempered |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m4 |
| Længde i alt | 53 mm |
| Borediameter | 4 mm |
| Endediameter | 4 mm |
| Firkantet trækadapter | 3.15 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 4 mm |
| Gevinddybde | 17 mm |
| Kapacitet længde | 17 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
187,94 kr. Ex moms
/ Styk
234,93 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel