GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M16X1.5
Machine thread-cutter E011
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E011M16X1.5
Rubix:6199332
EAN:7320760568538



oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M16X1.5 - 5974435 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH M16X1.5 E011 MACHINE MTT-X
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Gevind | 1.5 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam tempered |
| Længde i alt | 102 mm |
| Borediameter | 16 mm |
| Firkantet trækadapter | 12.5 mm |
| Indgang | 12.5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
561,46 kr. Ex moms
/ Styk
701,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel