GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E001M8

Machine tap E001

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E001M8
Rubix:6039293
EAN:7320760567777
Machine tap M8x1.25 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter8 mm
Gevind1.25 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TAP M8x1.25mm HSS-E ISO 529 - E001M8 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter8 mm
Gevind1.25 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Malingsteam-tempered (steam oxide)
Toleranced5 (for 6h thread)
Gevindskæringm8 x 1.25 (iso metric)
Længde i alt72 mm
Borediameter6.8 mm
Endediameter8 mm
Firkantet trækadapter6.3 mm
Gevindretninghøjre
Indgangchamfer form b (3.5-5xp)
Gevinddybde16 mm
Kapacitet længde29 mm
227,10 kr. Ex moms
/ Styk
283,88 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel