GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E240M6

Machine taps E240

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E240M6
Rubix:6187115
producent:6305835
EAN:7320760664407
Machine tap M6x1.00mm DIN 376

Teknisk oversigt

Gevinddiameter6 mm
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E240M6 - 6305835 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 6 X1, 00 E240 GUN 6H DIN371 HSSE BLEU

Applikationer

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter6 mm
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingsteam tempered
Tolerance6h
Gevindskæringm6
Længde i alt80 mm
Borediameter6 mm
Endediameter6 mm
Firkantet trækadapter4.9 mm
Gevindretninghøjre
Indgang6 mm
DIN-standarddin 371
Gevinddybde15 mm
Kapacitet længde15 mm
219,27 kr. Ex moms
/ Styk
274,09 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel