GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M20X1.5
Machine thread-cutter E011
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E011M20X1.5
Rubix:6199328
EAN:7320760568576



oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M20X1.5 - 5974456 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 20 mm |
|---|---|
| Gevind | 1.5 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam tempered |
| Længde i alt | 112 mm |
| Borediameter | 20 mm |
| Firkantet trækadapter | 14 mm |
| Indgang | 14 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
858,44 kr. Ex moms
/ Styk
1.073,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel