GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E216M4
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E216M4
Rubix:6198906
EAN:7320760086001



oplysninger om produktet : TAP M4x0.70mm HSS-E DIN 371 - E216M4 - DORMER
HSS-E Machine tap met interrupted toothing for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 3xD continual holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE M 4 X0, 70 E216 DROIT 6H HSCO
Applikationer
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.7 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | blank |
| Længde i alt | 63 mm |
| Borediameter | 3.3 mm |
| Firkantet trækadapter | 4.5 mm |
| Indgang | 4.5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
