GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M20

Machine tap HSCO

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E297M20
Rubix:6187079
EAN:7320760662823
Machine tap M20x2.50mm DIN 371

Teknisk oversigt

Gevinddiameter20 mm
Gevind2.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M20 - 6290562 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 20 X2,50 E297 GUN 6H DIN376 HSSE YELLOW

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter20 mm
Gevind2.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Malinghard chrome
Tolerance6h
Gevindskæringm20
Længde i alt140 mm
Borediameter17.5 mm
Endediameter12 mm
Firkantet trækadapter16 mm
Gevindretninghøjre
Indgang16
Vinkel for helix40 °
DIN-standarddin 376
Gevinddybde30 mm
Skafttypecylindrical shank with square drive
852,45 kr. Ex moms
/ Styk
1.065,56 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel