GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M6X.5

Machine thread-cutter E011

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E011M6X.5
Rubix:6199321
EAN:7320760568408
Machine tap M6x0.50 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter6 mm
Gevind0.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M6X.5 - 5974483 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter6 mm
Gevind0.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingsteam tempered
Længde i alt66 mm
Borediameter6 mm
Firkantet trækadapter6.3 mm
Indgang6.3
318,69 kr. Ex moms
/ Styk
398,36 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel