GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E216M8
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E216M8
Rubix:6198903
EAN:7320760086032



oplysninger om produktet : TAP M8x1.25mm HSS-E DIN 371 - E216M8 - DORMER
HSS-E Machine tap met interrupted toothing for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 3xD continual holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE M 8 X1, 25 E216 DROIT 6H HSCO
Applikationer
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Gevind | 1.25 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | blank |
| Længde i alt | 90 mm |
| Borediameter | 6.8 mm |
| Firkantet trækadapter | 8 mm |
| Indgang | 8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
