GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M8X1.0
Machine thread-cutter E011
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E011M8X1.0
Rubix:6199318
EAN:7320760568439



oplysninger om produktet : TAP M8x1.00mm HSS-E ISO 529 - E011M8X1.0 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Gevind | 1 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam discharges |
| Længde i alt | 72 mm |
| Borediameter | 8 mm |
| Firkantet trækadapter | 8 mm |
| Indgang | 8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
291,56 kr. Ex moms
/ Styk
364,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel