GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E240M24
Machine taps E240
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E240M24
Rubix:6187187
EAN:7320760664346



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E240M24 - 6305829 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Machine tap HSS-E for through holes, stainless steel
Applikationer
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 24 mm |
|---|---|
| Gevind | 3 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam outlets |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m (iso metric thread) |
| Længde i alt | 160 mm |
| Borediameter | 24 mm |
| Endediameter | 14.5 mm |
| Firkantet trækadapter | 18 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 18 |
| DIN-standard | din 376 b |
| Gevinddybde | 38 mm |
| Kapacitet længde | 21 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.123,53 kr. Ex moms
/ Styk
1.404,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel