GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E001M6

Machine tap E001

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E001M6
Rubix:6039294
EAN:7320760567760
Machine tap M6x1.00 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter6 mm
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TAP M6x1.00mm HSS-E ISO 529 - E001M6 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter6 mm
Gevind1 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Malingsteam tempered (oxide)
Tolerance6h
Gevindskæringm6x1
Længde i alt66 mm
Borediameter5 mm
Endediameter6.3 mm
Firkantet trækadapter5 mm
Gevindretninghøjre
Indgangentry form b (chamfer 3.5-5xp)
Gevinddybde13 mm
Kapacitet længde26 mm
199,41 kr. Ex moms
/ Styk
249,26 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel